曜日別特売
75920(校正証明:一般) 温度計 木製(60cm) シンワ測定 68946075

温度計 木製(60cm)

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
材質木
内容量1個注文コード68946075品番75920(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。
大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。

温度測定範囲(℃)
-40~50
精度(℃)
±1
1目盛(℃)
1
材質
木
寸法(mm)
600×85×12
全長(mm)
600
材質(本体)
木製
質量(g)
380
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34815051
2020-01-17
用途: 屋外の気温の記録
わかば保育園 様(教育・研究機関)

・大きくて大変見やすいのですが、赤色の水銀?がもう少し鮮明な色であったら、子どもにとってもぱっと見やすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする