シンワ測定
シンワ測定の 環境測定(自然環境/安全環境)
シンワ測定の 多機能環境測定機
デジタル濃度計 0〜90% 防塵防水 工業用 補正値設定機能付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68946276
品番
71910(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
濃度最小表示(%):0.1、濃度精度(%):±0.2、調整値b設定範囲:-9.9〜9.9
電源
単4アルカリ乾電池1本
本体寸法(mm)
120×58×25
使用温度(℃)
5〜40
測定範囲(%)
0〜90
温度表示
最小:0.1℃
温度精度
±1℃
製品質量(g)
130
照度(Lx)
10,000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります。)
設定範囲
係数a:0.01〜9.99
オートパワーオフ
無操作状態で約1分後
温度補正(℃)
自動:5〜40
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません