73458(校正証明:一般) ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 68946285

73458(校正証明:一般) ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 68946285
73458(校正証明:一般) ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 68946285
73458(校正証明:一般) ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 68946285
73458(校正証明:一般) ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 68946285
73458(校正証明:一般) ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 68946285

ワイヤレス温度計 防水型

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個注文コード68946285品番73458(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。

その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15質量(g)【親機/子機】290/330電源(V)単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
注意
※注意:セット品(親機+子機) 長距離タイプではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 農業用ビニ-ルハウスの温度管理
NK,HOUSING株式会社

今までビニ-ルハウスの温度管理は、自宅から毎日200m位離れたビニ-ルハウス
まで1時間おきに行ったり来たり、温度管理が大変でしたが、今はリアルタイムで
(5分おき)温度が解り助かります。又危険温度はアラ-ムが鳴り知らせます。
親機を持ち歩けば、何所でも何時でも温度が解り大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする