空気圧シリンダ 10S-1RSD12N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)10 スイッチ無し 注文コード68946744 品番10S-1RSD12N10-00
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590
この商品はシリンダストローク・スイッチ数・スイッチなど82種類から選べます 他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動・片ロッド形 スイッチ無し ロッド先端ねじめねじ 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)12 クッションあり シリーズ10S-1R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする