V5-3C 200m 75Ω同軸マルチケーブル カナレ電気 68947990

75Ω同軸マルチケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(200m)注文コード68947990品番V5-3C 200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。
信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。
回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。
撚り線構造の内部導体と高密度編組シールドで、耐久性に優れます。
シースは柔らかく丈夫なPVCを採用しました。
V-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。

質量(kg)24/100m長さ(m)200外径(Φmm)ユニット:4.4(シース厚:0.3)チャンネル数5Ch絶縁体ポリエチレン導体断面積(mm2)25,AWG:0.18シールド編組密度:A:0.14A/5/24(97%以上)外径(mm)14.2導体構成(本/mm)7/0.18A導体外径(Φmm)内部:0.54絶縁体外径(mm)3.1導体抵抗外部:1.1/100m、内部:10.6/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(10MHz):4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする