レインボー薬品
レインボー薬品の 除草剤
レインボー薬品の 農薬登録あり
レインボー薬品の 農耕地用
シバキーププラスα
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1.1kg)
注文コード
68949609
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
芝生に生える雑草の除草&予防効果と肥料効果で、芝生をキレイに育てます。粒状タイプでそのままパラパラまいて使用します。
成分
トリアジフラム、DBN、肥料成分(窒素11%、りん酸8%、カリ7%、マグネシウム3%)
適合場所
芝生(日本芝)、つつじ類
散布面積(m
2
)
27.5〜55g(約8.4〜16坪)
散布量(mL/m
2
)
20〜40
農林水産省登録第(号)
22749
適合雑草
一年生雑草、多年生広葉雑草、スギナ
農耕地/非農耕地
農耕地
注意
※高麗芝の雑草発生前から発生初期に使用してください。
※西洋芝は枯れてしまうため、使用できません。