シバキーププラスα

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6.8kg) 注文コード68949636 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

芝生に生える雑草の除草&予防効果と肥料効果で、芝生をキレイに育てます。粒状タイプでそのままパラパラまいて使用します。

成分トリアジフラム、DBN、肥料成分(窒素11%、りん酸8%、カリ7%、マグネシウム3%) 適合場所芝生(日本芝)、つつじ類 散布面積(m2)170〜340g(約52〜103坪) 散布量(mL/m2)20〜40 農林水産省登録第(号)22749 適合雑草一年生雑草、多年生広葉雑草、スギナ 農耕地/非農耕地農耕地
注意
※高麗芝の雑草発生前から発生初期に使用してください。
※西洋芝は枯れてしまうため、使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする