レインボー薬品
レインボー薬品の 除草剤
レインボー薬品の 農薬登録あり
レインボー薬品の 農耕地用
シバキープシャワープラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2L)
注文コード
68949661
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本芝の中に発生した一年生イネ科雑草をはじめ、多年生広葉雑草にも効果を発揮します。除草成分に加え肥料が配合されているので、芝生にやさしく雑草を根まで枯らします。
成分
アシュラム、MCPP、肥料成分((窒素0.1%、りん酸0.1%、カリ0.1%)
適合場所
芝生(日本芝)
散布面積(m
2
)
10〜20mL(約3〜6坪)
散布量(mL/m
2
)
100〜200
農林水産省登録第(号)
24978
適合雑草
一年生雑草、多年生広葉雑草、スギナ
農耕地/非農耕地
農耕地
注意
※原液をそのまま雑草の茎や葉にかかるように散布してください。