活性炭入マスク 耳掛け 個包装 低発塵タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40袋×50枚) 注文コード68950500 品番-
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

1枚ずつ個包装された低発塵の活性炭マスクです。活性炭入りフィルター層で臭いを抑えます。

仕様●材質:表側/PPスパンボンド不織布 活性炭入りフィルター層/活性炭入りPPメルトブローン不織布 フィルター層/PPメルトブロー不織布 裏側サーマルボンド(低発塵不織布素材) ゴム紐/ポリエステル ノーズピース/ポリエチレン●BFE 平均99.2%※データは測定値であり、保証値ではありません。※この商品は箱入りではありません。 形状平型 入数(枚)2000 構造4層 寸法(cm)17.5×9.5(±0.5) 機能低発塵、活性炭入り 対象有機性揮発化合物(VOC)、臭い成分、細菌、ウイルス、花粉 アズワン品番65-8642-44 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする