金属皮膜抵抗器 電力用抵抗器 PR01シリーズ 1W ±5% 10個入 PRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード68950719 品番PR01000103303JA100
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

Vishay PR01シリーズ
この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。
高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。

仕様●入数:1袋(10個入)●抵抗:330kΩ●定格電力:1W●許容差:±5%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:PR01●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±250ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):2.5 (Dia.)×8mm●最小温度係数:-250ppm/℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:683-5509 アズワン品番65-8655-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする