パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ

(58件のレビュー)
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2 定格電圧(V)AC100 注文コード68950762 品番ADK11-15A-E3EBW-AC100V
参考基準価格(税別)¥41,690 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は管接続口径・接続口径・定格電圧など99種類から選べます 他の種類を見る

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。

定格電圧(V)AC100 管接続口径1/2 ポート数2 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
イチゴの散水管理
サービス業

0.7Mps程の水圧がありますが、問題無く使用できてます。

1人が参考にしています
2025-12-17
用途:
クリーニング機械の蒸気の供給
シロヤ 様

色々な液体の供給に使用出来ると思い購入しましたが、蒸気仕様でなかったので無駄な買い物になりました。

対象商品:
02096945
2023-07-25
用途:
温調装置の上水バルブに

温調装置の上水を開閉するバルブに使用しています。
直動だと高水圧下で動かなくなる場合があり、パイロット式が必須です。
こちらはパイロット式の中でも小型、安価なので重宝しています。

対象商品:
02096972
2023-05-31
用途:
水配管バルブ

値段も手ごろで使いやすいし種類もいろいろあるので使用する環境に合わせやすいです。

対象商品:
02097191
2022-05-23
用途:
乾燥器メンテナンス
有限会社 スカイワーク 様 (建設業・工事業)

何度か注文してる定番の品物で安心して使用してます。

対象商品:
02096997
2021-10-28
用途:
ハウス内灌水設備
稲葉EアンドF 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

依頼を受けて交換したかったのですが、既設配管にユニオンが無く分解不可能の為、
コイルの部分のみ交換となりました。
調査不足で本来の使用方法ではありませんが正常に作動しています。
コイルの部分だけでも購入出来たのでしょうかね。

対象商品:
02097164
2021-10-26
用途:
お湯(水)の自動水洗を設置
サービス業

逆止ボール弁とセットで使用し、通電時 一方向に給水する装置。便利に使わせて頂いてます。

対象商品:
02096945
2020-09-02
用途:
機械の水回りの改造
株式会社木下電機工業所 様 (建設業・工事業)

安くて、小さくて、確実に動いてくれて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする