セロロジカルピペット(ダブルケース)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(400本) 注文コード68950807 品番229026B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ASTM標準仕様に従って製造されています
精度は±2%です
双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています
プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています
色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます
ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
25mLと50mLのピペットには、正確な送液のためのアンチドリップチップが付いています。

仕様●サイズ(mm):幅14.45×奥行14.45×高さ345 アズワン品番65-8656-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする