エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計(時計/カレンダー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68951167
品番
TD-8140
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
大きく見やすい液晶画面が特徴的なデカデジシリーズ
付属品
取扱説明書
材質
ABS樹脂、PC樹脂
タイプ
設置:置き、壁掛け
電源
単4乾電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:約103×96×20
本体質量(g)
130
精度
湿度計:±5%RH(45〜70%RH 常温)
精度(℃)
温度計:+-1(0〜50±2(左記以外)
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応