ハンディメガホン ハンドマイク付 25W 大音量 防災・イベント対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68951185 品番XB-11SF-B
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

イベントや防災シーンで活躍する25W大音量のハンディメガホンです。
ハンドマイク付きで使いやすく、乾電池式のため停電時や屋外でも安心して使用できます。
操作スイッチを背面に集約した扱いやすい設計に加え、グリップは折りたためる構造で、持ち運び・収納も簡単です。
警報サイレン・アラーム・ボリューム調整機能を搭載し、広範囲へのアナウンスや注意喚起に最適です。

付属品ハンドマイク、保証書、取扱説明書 質量(g)790 出力(W)25 外形寸法(mm)198×265×325 電源単1形乾電池×6本 連続使用時間(時間)12 有効距離(m)200 折りたたみ寸法(mm)198×198×325 内蔵マイクコンデンサーマイク
取扱説明書:(1.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする