日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の フラスコ
四頭フラスコ 側管角度15° 茶 042シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68951708
品番
042-29180T
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
●色:茶●容量mL:1000●中管・側管:29/42・15/25×3●角度:15°●茶褐色は受注製作●コード番号:042-29180T●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番
65-8669-94