日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
沈殿管(栓ナシ) 650-10シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68951875
品番
650-10SP
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●材質:ガラス(ホウケイ酸ガラス-2)●色:白●目盛なし●容量 mL:10mL●径×高さ mm:径17×高さ110mm●型:スピッツ型●栓ナシ●コード番号:650-10SP
アズワン品番
65-8671-41