日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の びん/容器類
日本理化学器械(NRK)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50本)
注文コード
68953668
品番
551-99B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●色:茶褐色●キャップNo.:P6●Φ×H:Φ40×120mm●容量:100mL●入数(ケース):50●Φ×H mm 容量 mL 入数(ケース):Φ40×120mm 100mL 50●キャップ付●コード番号:551-99B
アズワン品番
65-8685-18