サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100本) 注文コード 68953686 品番 552-05A
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:S3●Φ×H:Φ18×40mm●容量 mL:5mL●入数(ケース):100●キャップ付●コード番号:552-05A アズワン品番65-8685-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする