サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100本) 注文コード 68953720 品番 552-02A
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:S2●Φ×H:Φ15×35mm●容量 mL:2mL●入数(ケース):100●キャップ付●コード番号:552-02A アズワン品番65-8685-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする