セルソリューション うるおう繊維 ツヤ髪枕カバー(化粧品)30枚入 CSSKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(15枚) 注文コード68954106 品番CSSK01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

繊維内に保湿成分である酢酸トコフェロール(ビタミンE)を貯蔵。
寝ている間中、髪と肌にうるおいを与える。
繊維製品でありながら、化粧品登録されています。

仕様●サイズ:ラージ(52×72cm)●組成:綿65%、レーヨン20%、再生繊維(セルロース)15%●全成分:セルロース、オクタデカン、酢酸トコフェロール、水、クオタニウムー18ベントナイト●種別:保湿シートパック●直接、お肌が触れるように深くあててください。 アズワン品番65-8727-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする