東洋器材科学
東洋器材科学の ガラス・樹脂・金属容器
東洋器材科学の 試験管/チューブ/栓類
東洋器材科学の 試験管
PPスクリュースピッツ10mL 1セット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000袋×1本)
注文コード
68954894
品番
12081
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:スクリューキャップ・滅菌済●サイズ:18Φ×108mm●容量:10mL●材質:PP
アズワン品番
65-8736-59