曜日別特売
SY7301-5UE1-E-NA SY7000_E_VALVE - 残圧排気弁付バルブ SMC 68955295

SY7000_E_VALVE - 残圧排気弁付バルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)注文コード68955295品番SY7301-5UE1-E-NA
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシールマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)仕様パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする