マイ・ファースト・ビクトリノックス お子さまセット アニマルエディション 0.2373.Eシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)84×横23×厚み14mm●重量:45g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ABS樹脂・セリドール樹脂●カラー:ドルフィン●機能:1.ラウンドティップブレード2.のこぎり3.せん抜き4.カン切り5.マイナスドライバー6.ワイヤーストリッパー7.ピンセット8.つまようじ9.キーリング 注文コード68955594 品番0.2373.E1
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

実用的なネックストラップと冒険心に満ちたカラークラフトガイド付のセット。
ラウンドティップを備えた、初めて手にするお子さま向けマルチツール。
スイス製ならではの品質とカラフルなアニマルデザイン3種類。
マルチツールの中でもハンドル長さが84mmと少し小さく子どもでも握りやすいサイズに、安全を考慮し先端を丸くしたナイフを搭載。
お子様が初めて持つ1本として、屋内外での工作などにビクトリノックスがおすすめするシリーズです。
躍動感あふれるカラフルな3つのアニマルデザインからお選び頂けます。
お出かけ時の持ち歩きや、作業に熱中しての紛失防止にも役立つネックストラップと、塗り絵ガイドブック付き。
塗り絵ガイドブックは、動物たちが繰り拡げる物語を通して、マルチツールの安全な扱い方、ブレード・のこぎりの使い方が楽しく学べる内容になっています。

仕様●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)84×横23×厚み14mm●重量:45g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ABS樹脂・セリドール樹脂●カラー:ドルフィン●機能:1.ラウンドティップブレード2.のこぎり3.せん抜き4.カン切り5.マイナスドライバー6.ワイヤーストリッパー7.ピンセット8.つまようじ9.キーリング アズワン品番65-8765-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする