曜日別特売
10S-1RSD40N50-00 空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO 68955783

空気圧シリンダ 10S-1RSD40N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチ無し注文コード68955783品番10S-1RSD40N50-00
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
シリンダー径(Φmm)40シリンダストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形スイッチ無しロッド先端ねじめねじ取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする