VARIVAS スーパートラウトアドバンス カッチイロ[ナイロン]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.6 注文コード68956286 品番3lb
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は号数など4種類から選べます 他の種類を見る

【難攻不落の「尺越え」の目をも欺く。渓流専用「カッチイロ」】 渓流専用に原糸設計を最適化:「カッチ色」カラーを継承しつつ、渓流専用に原糸設計を最適化。小型ルアーのアクションを損なわず、小径スプールへの馴染みもよい「適度なしなやかさ」を追求。「VA-G製法」によって結節強度はもちろん、同強度でワンランク細いラインを実現しています。 魚に悟られにくいラインカラー「カッチ色」:漁師の網に採用されている赤褐系カラー「カッチ色」をナイロンラインで再現。魚類に悟られにくいラインカラーが警戒心の高い渓流魚はもちろん、難攻不落の尺越えの目も欺きます。*カラー:カッチ色(ボルドーレッド)

寸法(mm)dia.:0.128 サイズ(mm)パッケージ箱紙:W84xH118xD25 ライン色カッチ色(ボルドーレッド) 号数0.6 巻数(m)100 適合ライン(lb)3
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする