仕様コイル仕様:(-) 標準、Bポート管接続口径:(03) 3/8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE-compliant、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
管接続口径(03) 3/8
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし