設定情報
販売価格(税別)¥169,800~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
カイスイマレン

【オーダー】ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ

【オーダー】ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ カイスイマレン

J1500本体

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
【オーダー】ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

大量のゴミを一挙に保管できる大型ごみ箱。
耐久性抜群のFRP素材。
回転式なので開閉も軽くてスムーズです。
転倒防止用ボルト付き
取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。
ゴミが多く出る介護施設や病院、マンションなど最適。
仕切板仕様は容量の大きなジャンボステーションに1枚の仕切板を装着し分別を可能にしています。
オプション仕様で仕切板を最大3枚まで取り付けができます。
仕切板は脱着できますので分別の容量・種類により調整もできます。
大容量 屋外用 耐久性 FRP 衛生的 オフィス 店舗 病院 介護施設 自治会 町内会 アパート マンション 工場 掃除用品 キャスター付 樹脂製 ゴミストッカー 老人ホーム 保育園 おむつ回収 臭い軽減

注文コード68956600 用途
ゴミの収集までの保管、ゴミの分別、臭いの軽減、見た目の改善
ゴミの集積保管
材質FRP 質量(kg)【J1500】 45、【J2000】 53 容量(L)【J1500】 1500、【J2000】 2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【J1500】 1800×920×1284、【J2000】 2240×1140×1350 キャスター径(Φmm)【J1500】100 (自在キャスター2ケ、ストッパー付き自在キャスター2ケ) 【J2000】100 (自在キャスター3ケ、ストッパー付き自在キャスター2ケ) 標準色グレー サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする