仕様コイル仕様:(-) 標準、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-、リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm
切換方式(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)(2) AC200
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm