ミズホ
ミズホの 肥料・液肥・培養土
ミズホの 肥料
ミズホの 汎用肥料
リーフアップN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
注文コード
68956749
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
生育促進(アクセル役)・初期生育の促進・実の肥大促進・生り疲れ対策・栄養不足時の改善に効果があります。
成分
窒素:15.0%、リン酸:3.0%、カリ:2.0%、苦土:2.0%、マンガン:0.5%、ホウ素:0.2%