スマートガイドポール SMGPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68957055 品番SMGP-3FA4Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000

【スチールフック付】ポールにはチェーンをひっかけるフックが付いています。フックのパターンは三種類。※チェーンは付属しておりません。
【軽くて頑丈なアルミポール】ポール部分は独自に設計した、軽くて頑丈なアルミ製パイプを使用しています。
【A4のポスターが設置できるケース付タイプ】「立入禁止」や「撮影禁止」といった、案内用ポスターを展示できるタイプは、背面に板が入っているのでコピー用紙等の薄い紙もしっかり展示できます。※ポスターは付属しておりません。

仕様●ポール:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)●ベース部:Φ300/スチール製/表面コートステンレス●フック:スチール/メッキ仕上げ●面板:塩ビ1mm厚〔注意〕屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。●芯材:アルミ複合板3mm厚(白)●ポスターサイズ:A4横(W297mm×H210mm)●面板サイズ:W297mm×H217mm●重量:2.6kg※屋内専用※本製品はスライドしません。 アズワン品番65-8884-22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68957055 SMGP-3FA4Y 54813485 SMGP-3FA4Y スマートガイドポール 3フック A4横 常磐精工 スマートガイドポール 3フック A4横 常磐精工 1台 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする