パッケージ画像

1581 オールガードサンシェードL 大橋産業(BAL) 68957169 1581 オールガードサンシェードL 大橋産業(BAL) 68957169

オールガードサンシェードL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68957169 品番1581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

車に外付け!オールガードサンシェード。
外側に簡単取付け、ドライブレコーダーやミラー等干渉するものもなく日差しを完全にブロック。
遮光性が高く、フロントガラスやダッシュボード、ハンドルなどの表面温度上昇の抑制が可能。
真夏に行ったメーカー規定テストでは、車内温度がサンシェード車内設置と比べ車外設置の温度が20℃〜10℃低い結果に。(※測定場所により変動)
シート・外周布に難燃性・自己消火性の材料を採用し、安全にお使い頂けます。
また、花粉・黄砂などフロントガラスの汚れを防ぐことができ、冬にはフロントガラスの凍結防止に。
使用しないときはコンパクトに収納可能。邪魔にならず、ドアポケット等にも収納可能です。

付属品収納袋 材質ポリエステル 質量(g)260 寸法(幅W×高さH)(mm)1400×1080 寸法(幅W×高さh)(mm)両クランプ部含む:2060×1080
注意
※製品本来の用途以外で使用しないでください。
※本品は車種によってはフロントガラスを完全に防ぐことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする