杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68957318 品番 WFH001
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) 帽体3色Xラインストラップ3色。
9パターンをカスタマイズできる林業ヘルメット。独自技術のフェイスシールドに、電動ファンと通信モジュール(TELEC取得)を装備。
仲間内の複数接続によるトランシーバー機能で、携帯電波の届かないエリアでも通信が可能です。
もちろんスマホとはBluetooth接続できるので、音楽を聞いたり、電話をしたり。
さらにフェイスシールドはグラスシールドにも交換できます。
・飛来・落下物用安全帽 TH5060 号
・墜落保護時用安全帽 TH5061 号
・Telec(技適マーク) 222-254593
・EN397 +A1:2012 No.2754/6079/158/09/27/0820

寸法(mm)235×286×283 ホワイト 本体質量(g)920(イヤーマフ・フェイスシールド含む) チャンネル数インターコムチャンネル:16チャンネル インターフェース充電:USBタイプC 周波数帯域(MHz)422(TELEC認証済み)※インターコム(トランシーバー)は相互接続の際に1分ほど時間がかかります。 バッテリー容量(Ah)5000 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(時間)7 シールドフェイスシールド 動作温度(℃)-10〜40 ファンギア駆動 頭囲(cm)52〜61 使用充電器5V充電器をご使用ください(アダプタ別売) 距離インターコム距離(m):オープンエリア/200、森林内/150 動作湿度(%RH)20〜90(40℃) 通信距離(m)Bluetooth接続:5(2.4GHz) バッテリー寿命8〜12時間 使用区分飛来落下・墜落時保護
取扱説明書:(14.94MB)
注意
※注意:充電器はタイプCコネクター&アダプターは5V1Aをご利用ください。
※5Aや6Aのような超急速充電プラグや急速充電ケーブルを使用すると、
※充電が遅くなったり、ヘルメットが破損したりします。絶対使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする