ウェルファン
ウェルファンの ベッド関連
ウェルファンの 防水シーツ
まごころ防水シーツしっかりデニム ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68957546
品番
009585
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
お求めやすい価格のベーシックな防水シーツです。
洗濯後に乾きが早い素材を使っています
材質
素材防水表面:ポリエステル100%/防水裏面:ポリウレタンフィルム巻込布:ポリエステル100%
色
ピンク
寸法(cm)
90×170(防水部分110)
耐熱温度(℃)
120
注意
※巻込布付でしっかり巻き込めます。〇厚地マットレスにも対応します。〇張りがあり巻き込みやすい素材です。