ウェルファン
ウェルファンの ベッド関連
ウェルファンの 防水シーツ
お徳用綿混パイル防水シーツ2枚組 グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
68957650
品番
9480
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
肌触り抜群。
吸汗性もよし
材質
素材パイル部分:綿100%
色
グレー
寸法(cm)
90×145、耐熱温度:150度
注意
※肌触り抜群・汗も吸います。
※肌ざわりが柔らかく、吸汗性に富んだ綿100%のパイルが使い心地を重視され鵜方に支持されています。