ウェルファン
ウェルファンの ベッド関連
ウェルファンの 防水シーツ
ポリスムース両面防水シーツ 90X145 オフ白 ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
68957677
品番
009438
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
両面タイプなので
洗濯耐久性有り
材質
素材:ポリエステル100%
色
オフ白
寸法(cm)
90×145、耐熱温度:150℃、部分防水
注意
※両面タイプなので洗濯耐久性有り