オカ
オカの ベッド関連
オカの 防水シーツ
デイエール 抗菌防水シーツ ベージュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68957799
品番
93755
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
銀イオンで
オカ
雑菌の増殖を抑えます
材質
表面:綿95%、アクリル5%裏面:ポリウレタンラミネート
色
ベージュ
寸法(cm)
寸法:約145×90
注意
※〇綿パイル地なのでお肌にやさしい。表面のパイル面にはAg+(銀イオン)の練り込んだ特別な糸を使用しています。〇太陽や蛍光灯と光が当たることで抗菌機能も発揮する「光触媒除菌繊維 銀世界」を使用。イヤなニオイのもととなる雑菌の増殖を抑制します。〇裏面にポリウレタンラミネートでしっかりと防水し、裏側には水分を通しません。〇乾燥機も使えます(60℃以下)