ウィズエール 防水シーツ 全身タイプ ボックス ベージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68957939 品番039-121400-00
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ベッド全体を覆って ズレにくい!

材質表面:吸水 スムースニット/ポリエステル100%、裏面:防水加工 ポリウレタンラミネート加工/ポリウレタンフィルム、別布切替部分:ポリエステル65%、綿35% ベージュ 寸法(cm)装着可能なマットレスサイズの目安:83〜108幅マットレス対応、長さ:191〜196、厚さ:5〜11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする