キューブボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-8908-11 注文コード68958096 品番-
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

初心者でも簡単!DIYブロックにキットが登場!
手作りで世界に一つだけの家具に。
位置決めがしやすい工夫がされているため、取り付けがスムーズに出来ます。
製作後に使えるラインナップで、オリジナルとしてご活用いただけます。
使いやすいと評判のブラックとホワイトの2色展開です。
テーブルが作成可能。

仕様●肉厚:3.5mm●穴径:Φ4.4mm(使用ネジ:Φ3.8〜4.2mm)●セット重量:224g●化粧箱寸法:W110×D70×H125mm●材質●▼PA6●セット内容:DY-001;2方コーナー8個、DY-004;45°ジョイント8個、組立説明書1枚 アズワン品番65-8908-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする