曜日別特売

スポーツミラー R型 NRMシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード68958114品番NRM-90
参考基準価格(税別)¥173,500販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

明るい、割れない、超軽量。
スポーツの上達におすすめ、『リフェックスミラーの割れにくい大型全身鏡』は、野球やゴルフ、テニスなどのスウィング、ボクシングなどの上達に欠かせないフォーム確認やダンスレッスン、ヨガやエクササイズなど自分の姿勢やポーズを確認するのにおすすめの、全身の移る大型ミラーです。
ガラス製の鏡は移動時に重く、ぶつかったときに割れやすく大変危険ですが『リフェックスミラー』なら衝撃で破片が飛び散ることがなく安全、安心して使うことができる上に、非常に軽いので移動も楽々おこなえます。

仕様●商品サイズ:ミラーのみ/幅 910 ×高さ 1810 ×厚み 27 mm、キャスター含む/幅 910 ×高さ 1950 ×奥行き 470 mm●商品重量:11.2kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム、芯材/硬質ウレタン、構造枠/アルミニウム、脚/スチール(焼付塗装)●キャスターカラー:ホワイト●付属品:クリーナークロス、取扱説明書●製造:日本製アズワン品番65-8908-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする