セトクラフト
セトクラフトの カメラ・ビデオカメラ
セトクラフトの カメラアクセサリ
セトクラフトの カメラバッグ
キー&コインケース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体サイズ:幅13.5×奥行9×高さ11cm●本体重量:79g●個装サイズ:幅14.5×奥行9.3×高さ11cm●個装重量:126g●リールの長さ:約46cm●材質●▼EVAフォーム●デザイン:ミッキー●生産国:中国
注文コード
68958358
品番
SD-8511
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アイコンをモチーフにしたシンプルで可愛いポーチシリーズ。伸縮式のリール付き、片側はコインケースになっています。
仕様
●本体サイズ:幅13.5×奥行9×高さ11cm●本体重量:79g●個装サイズ:幅14.5×奥行9.3×高さ11cm●個装重量:126g●リールの長さ:約46cm●材質●▼EVAフォーム●デザイン:ミッキー●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-67