セトクラフト
セトクラフトの 建具金物
セトクラフトの 窓用金物
セトクラフトの クレセント
キーケース(スリーピング) SF-3562シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68958385
品番
SF-3562-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ぽってりフォルムのキーケース。
仕様
●本体サイズ:幅6.5×奥行3×高さ16cm●本体重量:34g●個装サイズ:幅7×奥行3×高さ18cm●個装重量:54g●材質●▼ポリエステル●色:ブラック●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-47