SA手すり

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68961037 品番627-060
参考基準価格(税別)¥131,900 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

便器までの移動⇒方向転換⇒便器からの立ち座りなど一連の動作を補助

材質【フレーム】ステンレス【肘掛け】天然木(ウレタン塗装)【U字補助手すり】天然木(ウレタン塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62〜72(左右5ずつ 無段階調節)×46×85〜100(3.ずつ 6段階調節) 手すり高さ(mm)560〜710(3ずつ 6段階調節)
注意
※機能性充実で頼れる新トイレ用手すりトイレ空間でのケアが1台で可能に
※トイレでの立ち座りの動作補助
※介助時の着脱衣を補助
※方向転換時の転倒予防に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする