大王製紙
大王製紙の 紙おむつ・排泄関連
大王製紙の 紙おむつ
アテントうす型パンツ下着気分 エレガントピンクベージュ ケース M24枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3袋)
注文コード
68961211
品番
21000023
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
おなかまわりがやわらかく、
快適なはき心地
材質
素材
表面材:ポリオレフィン系不織布
吸水材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材
防水材:ポリエチレンフィルム
伸縮材:ポリウレタン、ポリオレフィン系エラストマー
結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂材
ウエスト(cm)
60〜95
吸収量(mL)
300
注意
※「やわらかフィット設計」で快適なはき心地