アテント夜1枚安心パンツパッドなしでずっと快適 ケース M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3袋) 注文コード68961229 品番20773919→21001689
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

安心の8回吸収

材質
表面材:ポリオレフィン系不織布
吸水材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材
防水材:ポリエチレンフィルム
伸縮材:ポリウレタン、天然ゴム
結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂材
ウエスト(cm)60〜95
注意
※アテント紙パンツ史上最高の吸収量!
※1おしっこ約8回分
※2をしっかり吸収。1枚でも安心の吸収量です。
※1 大王製紙調べ 国内大人用紙パンツ 2019年1月時点
※2 1回の排尿量150mlとして大王製紙測定方法による。
※お肌にやさしいやわらか素材肌ざわりの良い素材を採用しています。
※背モレ防止ポケット採用就寝時・仰向け寝でも背中からのモレを軽減。
※片手で上げ下げ らくらくギャザー簡単にはきやすく、はかせやすい伸縮性の高いゴムを足周りに採用しています。
※お肌さらさら全面通気性シート
※消臭機能付き周囲の人に気づかれたくないときに安心の消臭機能。
※尿量の気になる方、こまめに交換できない方におすすめ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする