注意
※はくパンツ・テープ止めタイプ・布製おむつ等と併用1枚で朝まで安心 ゆとりの介護クロスライク通気性シート
※ひょうたん型目安吸収量:1500cc1.内側へ落とすチカラ<吸収力>お肌に直接触れる表面材に柔らかい「エアスルー不織布」を採用しました!2回目、3回目以降の排尿も素早く吸収。尿が不織布表面に触れさえすれば尿パッド内側に吸収します。2.固めるチカラ(保水力)・60倍吸収の「パールポリマー」を採用しました。吸収した尿を素早く、しっかりとゲル化し、液体にもどしません。強いゲル化により消臭効果も大。・2層の「ダブル吸収マット」のお肌から遠い下層から段階的に吸収、ゲル化するため。大量の尿でも逆戻りが少なく表面のさらさら感は自慢です。3.止めるチカラ(防波堤機能)・3.5センチ高の撥水不織布の立体ギャザーが尿をしっかり堰き止めます。・適度な伸縮倍率のギャザーゴムで、立体ギャザーがしっかりと立ち、モレの第一原因である隙間を埋めます。4.オムツの外へ蒸気を逃がすチカラ(通気性機能)「クロスライク通気性バックシート」を採用しました!ムレ・カブレ・じょくそう対策のために。