日進医療器
日進医療器の 歩行関連
日進医療器の 杖
日進医療器の 一本杖
ロフストランドクラッチ TY132 黒 小
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68963295
品番
TY132BS
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
9,998
バスケットに入れる
コンパクト(小)サイズもあり
材質
カフ:合成樹脂製
支柱:アルミニウム合金製
色
黒
サイズ
握り手〜上部寸法:190〜230mm(ピッチ20mm)、握り手〜下部寸法:515〜635mm(ピッチ20mm)、子ども用、ふれ止めナット付
注意
※コンパクト(小)サイズもあり