エルゴグリフクラッチ・クローズドカフ トールサイズ ブリリアントブルー トールサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68963347 品番14-13-2
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥11,980
販売価格(税別) 非課税商品
11,980

外からボタンが見えない美しいデザイン

材質

杖部分:アルミニウム
ブリリアントブルー 寸法(cm)地面からグリップまで:74〜94(9段階)、グリップからアームカフまで:21.8・23・24.2(3段階) 適応身長(cm)160〜190
注意
※カフ内側に長さ調節ボタンが付いて、3箇所で調節できます。外からはボタンが見えないデザイン。もちろんカフは上下に動かすことができます。丈夫で美しい色とスタイル。ソフトですべりにくいグリップ。
※ブリリアントブルーはメタリックカラーです。カフ、グリップ、先ゴムはすべて黒。耐荷重 120kg。ドイツ製。
※先ゴム径:16mm
※カフの内径:前後 9.4cm、横 9cm
※前面部が、2.5cmほど開いている、ちょっと変わったクローズドカフ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする