プロト・ワン
プロト・ワンの 歩行関連
プロト・ワンの 杖
プロト・ワンの 一本杖
エルゴグリフクラッチ オープンカフ ピンク プチサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68963390
品番
14-2-2
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,498
販売価格(税別)
非課税商品
¥
8,498
バスケットに入れる
カラフルなオープンカフクラッチ。 しっかりしたドイツ製
材質
素材
杖部分:アルミニウム
色
ピンク
耐荷重(kg)
100
寸法(cm)
地面からグリップまで:61〜81(9段階)、グリップからアームカフまで:17、先ゴム径:16mm、カフ内径:前後5.5、横7.5
適応身長(cm)
130〜160
注意
※すっきりしたオープンカフのロフストランドクラッチ。 軽くて丈夫です。
※グリップ(持ち手)はソフトですべりにくく、手にやさしい形です。
※ドイツ製