まごころステッキベーシック フローラルワイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68963575 品番009791
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

お求めやすい価格の頼れる杖。グリップが手に心地よくフィットし滑りにくいのが特長です

材質握り:ABS、TPR、PP支柱:アルミ フローラルワイン 直径(Φmm)先ゴム底:4.5 長さ(cm)73〜93(約2.5ピッチ) パイプ径(Φmm)手元21/杖先19
注意
※〇標準的な太さで安心感のあるベーシックタイプ〇グリップ力に優れた凹凸のある底面で、滑りにくいです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする