まごころステッキスリム ブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68963661 品番009792
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

お求めやすい価格の頼れる杖。グリップが手に心地よくフィットし滑りにくいのが特長です

材質握り:ABS、TPR、PP支柱:アルミ ブラウン 直径(Φmm)先ゴム底:3.9 長さ(cm)73〜93(約2.5ピッチ) パイプ径(Φmm)手元19/杖先16
注意
※〇細身でスタイリッシュなスリムタイプ〇グリップ力に優れた凹凸のある底面で、滑りにくいです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする